Riferimenti
Enerpac:RC-101
Rubix:999190200024655
Produttore:RC101
EAN:0662005300747
Dettagli del prodotto : CYLINDER RC101
Punti di forza
-Univoco design del cuscinetto GR2, che riduce l'usura e prolunga la durata
I fori di montaggio della base consentono un facile fissaggio
Progettato per l'uso in tutte le posizioni
Acciaio legato ad alta resistenza per una maggiore durata
Protezione della filettatura del cilindro ridisegnata per una maggiore facilità d'uso
La molla pretensionata per impieghi gravosi migliora la velocità di ritrazione
Finitura in smalto cotto per una maggiore resistenza alla corrosione
Accoppiatore CR-400 e tappo antipolvere inclusi in tutti i modelli
Il tergicristallo del pistone riduce la contaminazione, prolungando la durata di vita del cilindro.
I fori di montaggio della base consentono un facile fissaggio
Progettato per l'uso in tutte le posizioni
Acciaio legato ad alta resistenza per una maggiore durata
Protezione della filettatura del cilindro ridisegnata per una maggiore facilità d'uso
La molla pretensionata per impieghi gravosi migliora la velocità di ritrazione
Finitura in smalto cotto per una maggiore resistenza alla corrosione
Accoppiatore CR-400 e tappo antipolvere inclusi in tutti i modelli
Il tergicristallo del pistone riduce la contaminazione, prolungando la durata di vita del cilindro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro idraulico |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 461,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 563,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore



