Enerpac
Filtri
Categorie
tecnica dei fluidi (74)
attrezzature (70)
utensileria manuale (6)
asportazione truciolo e metrologia (4)
organi di trasmissione (3)
ferramenta e manutenzione (1)
1Marca
enerpac
(158)
124 Prodotto(i) con 158 variante(i):
COUPLER CH604
- enerpac:CH604
- rubix:999190200023964
- produttore:CH604
- ean:0662005201174
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:1/2 connessione maschile
- Dimensione del filo:3/8 nptf
- Materiale:termoplastico
€ 37,64 IVA esclusa
/ Unità
COUPLER CR400
- enerpac:CR400
- rubix:999190200023971
- produttore:CR400
- ean:0662005201204
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:acciaio
- Connessione 1:3/8
€ 62,42 IVA esclusa
/ Unità
HIGH PRESSURE FITTING, TEE, CONNECTION FROM 3/8 NPTF FEMALE TO 3/8 NPTF FEMALE FZ1612
- enerpac:FZ1612
- rubix:999190200024096
- produttore:FZ1612
- ean:0662005201518
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:acciaio
- Connessione 1:3/8 in
€ 51,41 IVA esclusa
/ Unità
CYLINDER RSM100
- enerpac:RSM100
- rubix:999190200024755
- produttore:RSM100
- ean:0662005302352
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Carico massimo di utilizzo CMU:10300 kg
- Altezza di elevazione:54 mm
- Corsa del cilindro:11 mm
€ 473,69 IVA esclusa
/ Unità
GAUGE ADAPTOR, 1/2 IN. NPTF GAUGE PORT, 700 BAR ADATTATORE MANOMETRO GA4 GA4
- enerpac:GA4
- rubix:999190200024133
- produttore:GA4
- ean:0662005205349
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:adattatore
€ 81,70 IVA esclusa
/ Unità
GAUGE, 63 MM FACE, GLYCERINE FILLED, 1000 BAR G2536L MANOMETRO G2536L
- enerpac:G2536L
- rubix:999190200024123
- produttore:G2536L
- ean:0662005223039
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Pressione massima di esercizio:1000 bar
- Diametro del collegamento:1/4 ''
- Tipologia:manometro idraulico
€ 123,01 IVA esclusa
/ Unità
G4040L, HYDRAULIC PRESSURE GAUGE, 4.0 IN. FACE, G4040L
- enerpac:G4040L
- rubix:999190200024127
- produttore:G4040L
- ean:0662005223886
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Pressione massima di esercizio:1000 bar
- Diametro del collegamento:1/2 ''
- Tipologia:manometro idraulico
€ 281,83 IVA esclusa
/ Unità
HOSE 6 FT 3/8 NPT + 3/8 NPT H7206
- enerpac:H7206
- rubix:999190200024167
- produttore:H7206
- ean:0662005202942
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Lunghezza:1,8 m
€ 123,93 IVA esclusa
/ Unità
HAND PUMP P392
- enerpac:P392
- rubix:999190200024415
- produttore:P392
- ean:0662005107070
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Capacità dell'olio:901 cm³
- Pressione nominale:700 bar
- Tipologia:pompa a mano
€ 686,66 IVA esclusa
/ Unità
CYLINDER RCH121
- enerpac:RCH121
- rubix:999190200024697
- produttore:RCH121
- ean:0662005302550
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Carico massimo di utilizzo CMU:12000 kg
- Altezza di elevazione:162 mm
- Corsa del cilindro:42 mm
€ 783,05 IVA esclusa
/ Unità
POMPA MANUALE SINGOLA VELOCITA' 901 CM3 OLIO 700BAR P391
- enerpac:P-391
- rubix:999190200024414
- produttore:411489
- ean:0662005107063
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Capacità dell'olio:901 cm³
- Pressione nominale:700 bar
- Tipologia:pompa manuale idraulica
€ 543,46 IVA esclusa
/ Unità
CYLINDER RC104
- enerpac:RC104
- rubix:999190200024661
- produttore:RC104
- ean:0662005300808
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Carico massimo di utilizzo CMU:9071,85 kg
- Altezza di elevazione:276 mm
- Corsa del cilindro:105 mm
€ 561,82 IVA esclusa
/ Unità
CYLINDER RCS201
- enerpac:RCS201
- rubix:999190200024709
- produttore:RCS201
- ean:0662005302109
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Carico massimo di utilizzo CMU:20,321 kg
- Altezza di elevazione:143 mm
- Corsa del cilindro:45 mm
€ 628,83 IVA esclusa
/ Unità
CYLINDER RCH123
- enerpac:RCH123
- rubix:999190200024700
- produttore:RCH123
- ean:0662005302598
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Carico massimo di utilizzo CMU:12000 kg
- Altezza di elevazione:260 mm
- Corsa del cilindro:76 mm
€ 1015,31 IVA esclusa
/ Unità
NIPPLO, 700 BAR PRESSIONE MAX, DA 3/8 NPTF MASCHIO TO 3/8 NPTF MASCHIO FZ1617
- enerpac:FZ1617
- rubix:999190200024101
- produttore:FZ1617
- ean:0662005201563
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:fz
€ 13,99 IVA esclusa
/ Unità
STEEL HYDRAULIC HAND PUMP, SINGLE SPEED, 700 BAR P39 P39
- enerpac:P39
- rubix:999180400113490
- produttore:P39
- ean:0662005107056
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Capacità dell'olio:672 cm³
- Pressione nominale:700 bar
- Tipologia:pompa a mano
€ 518,67 IVA esclusa
/ Unità
CYLINDER RCH302
- enerpac:RCH302
- rubix:999190200024703
- produttore:RCH302
- ean:0662005302758
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Carico massimo di utilizzo CMU:30000 kg
- Altezza di elevazione:242 mm
- Corsa del cilindro:64 mm
€ 1260,41 IVA esclusa
/ Unità
GAUGE ADAPTOR GA3
- enerpac:GA3
- rubix:999190200024132
- produttore:GA3
- ean:0662005205325
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:1/4
€ 81,70 IVA esclusa
/ Unità
HAND PUMP P80
- enerpac:P80
- rubix:999190200024426
- produttore:P80
- ean:0662005107407
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Capacità dell'olio:2200 cm³
- Pressione nominale:700 bar
- Tipologia:pompa a mano
€ 996,95 IVA esclusa
/ Unità
TURBO II AIR HYDRAULIC PUMP, HAND/FOOT OPERATED 3/3 TREADLE VALVE, 700 BAR PATG1102N
- enerpac:PATG1102N
- rubix:999190200024447
- produttore:PATG1102N
- ean:0662005118731
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Capacità dell'olio:2081 cm³
- Pressione nominale:700 bar
- Tipologia:pompa idraulica ad aria
€ 1143,83 IVA esclusa
/ Unità
CYLINDER RCS302
- enerpac:RCS-302
- rubix:999190200024710
- produttore:RCS302
- ean:0662005302123
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:cilindro idraulico
- Corsa del cilindro:62 mm
€ 815,18 IVA esclusa
/ Unità
PLUNGER CLEVIS EYE PER 15 TON CYLINDER REP10
- enerpac:REP10
- rubix:999190200024716
- produttore:REP10
- ean:0662005306107
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:plunger clevis eye per 15 ton cylinder
€ 123,93 IVA esclusa
/ Unità
GAUGE GP10S
- enerpac:GP10S
- rubix:999190200024160
- produttore:GP10S
- ean:0662005204885
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Pressione massima di esercizio:700 bar
- Diametro del collegamento:1/2 ''
- Tipologia:manometro idraulico
€ 223,07 IVA esclusa
/ Unità
COUPLER C604
- enerpac:C604
- rubix:999190200023933
- produttore:C604
- ean:0662005201082
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Materiale:acciaio (zincato)
- Connessione 1:3/8-18 nptf (female)
€ 100,98 IVA esclusa
/ Unità
24 items of 124