CYLINDER RCH123

Cilindro idraulico a pistone cavo RCH

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Enerpac:RCH123
Rubix:999190200024700
Produttore:RCH123
EAN:0662005302598
CYLINDER RCH123

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU12000 kg
Altezza di elevazione260 mm
Corsa del cilindro76 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CYLINDER RCH123


I cilindri a pistone cavo della serie RCH offrono versatilità nelle applicazioni di collaudo, manutenzione e tensionamento. Il design a pistone cavo consente applicazioni di spinta, trazione o sollevamento.I cilindri Enerpac sono costruiti per resistere a condizioni difficili e ad applicazioni impegnative. Questi cilindri RCH hanno una finitura in smalto cotto per resistere alla corrosione. Il design a foro centrale è dotato di fori per la base e filettature per il collare per facilitare il fissaggio. Per i modelli superiori a 20 tonnellate, la serie RCH è dotata di tubo centrale flottante nichelato per ridurre i danni da carico laterale e aumentare la durata del prodotto.

Punti di forza

Il design del pistone cavo consente di esercitare forze di trazione e di spinta
Ritorno a molla a semplice effetto
Il tubo centrale flottante nichelato sui modelli superiori a 20 tonnellate aumenta la durata del prodotto
Finitura in smalto cotto per una maggiore resistenza alla corrosione
Filettature a collare per un facile fissaggio
Caratteristiche dell'accoppiatore CR400

Applicazioni

Per la manutenzione, i collaudi, la messa in tensione.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU12000 kg
Altezza di elevazione260 mm
Corsa del cilindro76 mm
Diametro mandrino69 mm
Capacità dell'olio136 cm³
Modellorch
Codice doganale84254200
1015,31 IVA esclusa
/ Unità
1238,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore