CYLINDER RSM300

Cilindri idraulici piatti e a bassa altezza (serie RSM)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Enerpac:RSM300
Rubix:999190200024759
Produttore:RSM300
EAN:0662005302376
CYLINDER RSM300

Riepilogo info tecniche

Altezza di elevazione71 mm
Corsa del cilindro13 mm
Diametro mandrino73,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CYLINDER RSM300


Ritorno a molla. Pistone in acciaio cromato duro di alta qualità. Attacco rapido CR-400 con cappuccio di protezione. Steli del pistone con estremità nervate (non è necessaria la testa). Pressione massima di esercizio: 700 bar.
Walter Titex

Punti di forza

-Design compatto e piatto per l'utilizzo dove altri cilindri non si adattano<br>I fori di montaggio consentono un facile fissaggio<br>Le estremità del pistone scanalate non richiedono la sella

Applicazioni

Ideale per l'utilizzo in spazi in cui altri cilindri non possono essere inseriti.

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza di elevazione71 mm
Corsa del cilindro13 mm
Diametro mandrino73,2 mm
Capacità dell'olio55 cm³
Modellorsm
Codice doganale84254200
801,41 IVA esclusa
/ Unità
977,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Carico massimo di utilizzo CMU

Altezza di elevazione

Corsa del cilindro

Diametro mandrino

Capacità dell'olio