CYLINDER RCH302

Cilindro a pistone cavo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Enerpac:RCH302
Rubix:999190200024703
Produttore:RCH302
EAN:0662005302758
CYLINDER RCH302

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU30000 kg
Altezza di elevazione242 mm
Corsa del cilindro64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CYLINDER RCH302


Ritorno a molla. Collare filettato. Pressione massima di esercizio: 700 bar.

Punti di forza

Durevole. Facile da montare. Utilizzo flessibile.

Applicazioni

Per la manutenzione, il collaudo, il posizionamento sotto trazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU30000 kg
Altezza di elevazione242 mm
Corsa del cilindro64 mm
Diametro mandrino33,3 mm
Capacità dell'olio298 cm³
Modellorch
Codice doganale84254200
1260,41 IVA esclusa
/ Unità
1537,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore