MARTINETTO IDRAULICO 886243

Cilindro a effetto singolo, stelo cavo, molla di ritorno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886243
Rubix:999210128017251
EAN:3660338396885
MARTINETTO IDRAULICO 886243

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU12000 kg
Altezza di elevazione176 mm
Corsa del cilindro76 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTINETTO IDRAULICO 886243


Per applicazioni di spinta e trazione: Tensione di cavi e bulloni, trazione di manicotti e cuscinetti. Pistone cavo in cromo duro. Filettatura del collare, filettatura dell'estremità del pistone e fori di base per facilitare il montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU12000 kg
Altezza di elevazione176 mm
Corsa del cilindro76 mm
Diametro mandrino176 mm
Capacità dell'olio134 cm³
Modello12t
778,21 IVA esclusa
/ Unità
949,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU

Altezza di elevazione

Corsa del cilindro

Diametro mandrino

Capacità dell'olio