WR15, 6 KN, CILINDRI ALLARGATORI, 292 MM MASSIMA DIFFUSIONE WR15
Martinetto idraulico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Enerpac:WR15
Rubix:999190200025034
Produttore:WR15
EAN:0662005800995


Riepilogo info tecniche
| Corsa del cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Capacità dell'olio | 64 cm³ |
Dettagli del prodotto : WR15, 6 KN, CILINDRI ALLARGATORI, 292 MM MASSIMA DIFFUSIONE WR15
Applicazioni
Industrial Tools;Bolting Tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Corsa del cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Capacità dell'olio | 64 cm³ |
| Modello | wr |
| Codice doganale | 84254200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1268,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 1547,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione