MARTINETTO IDRAULICO 886298

Set di cilindro a effetto singolo e pompa manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886298
Rubix:999210128017299
EAN:3660338397363
MARTINETTO IDRAULICO 886298

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU30000 kg
Altezza di elevazione185 mm
Corsa del cilindro60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTINETTO IDRAULICO 886298


Tutti i set comprendono un tubo idraulico da 2 metri, un raccordo maschio, un manometro e un adattatore per manometro. La referenza 886302 comprende anche un raccordo femmina.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU30000 kg
Altezza di elevazione185 mm
Corsa del cilindro60 mm
Diametro mandrino102 mm
Capacità dell'olio265 cm³
1750,10 IVA esclusa
/ Unità
2135,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione