MARTINETTO IDRAULICO 886244

Cilindro a effetto singolo, stelo cavo, molla di ritorno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886244
Rubix:999210128017252
EAN:3660338396892
MARTINETTO IDRAULICO 886244

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU22000 kg
Altezza di elevazione165 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTINETTO IDRAULICO 886244


Per applicazioni di spinta e trazione: Tensione di cavi e bulloni, trazione di manicotti e cuscinetti. Pistone cavo in cromo duro. Filettatura del collare, filettatura dell'estremità del pistone e fori di base per facilitare il montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU22000 kg
Altezza di elevazione165 mm
Corsa del cilindro50 mm
Diametro mandrino165 mm
Capacità dell'olio158 cm³
Modello22t
1030,89 IVA esclusa
/ Unità
1257,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU

Altezza di elevazione

Corsa del cilindro

Diametro mandrino

Capacità dell'olio