CYLINDER RSM100

Cilindri idraulici piatti e a bassa altezza (serie RSM)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Enerpac:RSM100
Rubix:999190200024755
Produttore:RSM100
EAN:0662005302352
CYLINDER RSM100

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU10300 kg
Altezza di elevazione54 mm
Corsa del cilindro11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CYLINDER RSM100


Ritorno a molla. Pistone in acciaio cromato duro di alta qualità. Attacco rapido CR-400 con cappuccio di protezione. Steli del pistone con estremità nervate (non è necessaria la testa). Pressione massima di esercizio: 700 bar.
Walter Titex

Punti di forza

-Design compatto e piatto per l'utilizzo dove altri cilindri non si adattano<br>I fori di montaggio consentono un facile fissaggio<br>Le estremità del pistone scanalate non richiedono la sella

Applicazioni

Ideale per l'utilizzo in spazi in cui altri cilindri non possono essere inseriti.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU10300 kg
Altezza di elevazione54 mm
Corsa del cilindro11 mm
Diametro mandrino42,9 mm
Capacità dell'olio18 cm³
Modellorsm100
Codice doganale84254200
473,69 IVA esclusa
/ Unità
577,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Carico massimo di utilizzo CMU

Altezza di elevazione

Corsa del cilindro

Diametro mandrino

Capacità dell'olio