CYLINDER RCS201

Cilindro idraulico a bassa altezza RCS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Enerpac:RCS201
Rubix:999190200024709
Produttore:RCS201
EAN:0662005302109
CYLINDER RCS201

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU20,321 kg
Altezza di elevazione143 mm
Corsa del cilindro45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CYLINDER RCS201


I cilindri idraulici a basso profilo della serie RCS offrono durata, prestazioni, sicurezza e qualità superiori in un ingombro compatto e conveniente. Questi martinetti idraulici a basso profilo sono la scelta perfetta per le applicazioni di sollevamento e produzione in cui lo spazio è limitato o vincolato. L'altezza ridotta, la corsa breve e la struttura solida consentono sicurezza e stabilità sia in verticale che in orizzontale.

Molti cilindri idraulici a basso profilo si affidano al peso del carico per ritrarre il pistone. I cilindri RCS sono diversi e includono una potente molla di ritorno, più veloce, comoda e produttiva. L'intera gamma di cilindri RCS è classificata per alte pressioni: 10.000 psi (700 bar).

Walter Titex

Punti di forza

  • Design leggero e a basso profilo per l'utilizzo in spazi ristretti
  • Finitura in smalto cotto per una maggiore resistenza alla corrosione
  • Il tergicristallo dello stantuffo riduce la contaminazione, prolungando la durata del cilindro
  • Accoppiatore CR400 e cappuccio antipolvere inclusi in tutti i modelli
  • Estremità dello stantuffo scanalata con fori filettati per il montaggio di selle di inclinazione
  • Pistoni in acciaio placcato
  • Ritorno a molla a semplice effetto

Applicazioni

Ideale per l'utilizzo in spazi ristretti.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU20,321 kg
Altezza di elevazione143 mm
Corsa del cilindro45 mm
Diametro mandrino92 mm
Capacità dell'olio129 cm³
Modellorcs
Codice doganale84254200
628,83 IVA esclusa
/ Unità
767,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Carico massimo di utilizzo CMU

Altezza di elevazione

Corsa del cilindro

Diametro mandrino

Capacità dell'olio