MARTINETTO IDRAULICO 886273

Cilindro extrapiatto, effetto singolo, ritorno a molla

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886273
Rubix:999210128017279
EAN:3660338397165
MARTINETTO IDRAULICO 886273

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU22000 kg
Altezza di elevazione63 mm
Corsa del cilindro11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTINETTO IDRAULICO 886273


Cilindri con molla di ritorno.Utilizzo in spazi ristretti: posizionamento di macchine, montaggio di utensili.Con due lati paralleli per il funzionamento orizzontale.Fori per bulloni di montaggio per facilitare il montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU22000 kg
Altezza di elevazione63 mm
Corsa del cilindro11 mm
Diametro mandrino80 mm
Capacità dell'olio37 cm³
Modello22t
604,61 IVA esclusa
/ Unità
737,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU

Altezza di elevazione

Corsa del cilindro

Diametro mandrino

Capacità dell'olio