20 TON CAPACITY, 49 MM STROKE, SINGLE-ACTING, HOLLOW PLUNGER CYLINDER RCH202

Cilindro idraulico a pistone cavo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Enerpac:RCH202
Rubix:999190200024701
Produttore:RCH202
EAN:0662005302611
20 TON CAPACITY, 49 MM STROKE, SINGLE-ACTING, HOLLOW PLUNGER CYLINDER RCH202

Riepilogo info tecniche

Altezza di elevazione211 mm
Corsa del cilindro49 mm
Diametro mandrino98 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 20 TON CAPACITY, 49 MM STROKE, SINGLE-ACTING, HOLLOW PLUNGER CYLINDER RCH202


Punti di forza

Il design del pistone cavo consente di esercitare forze di trazione e di spinta
Ritorno a molla a semplice effetto
Il tubo centrale flottante nichelato sui modelli superiori a 20 tonnellate aumenta la durata del prodotto
Finitura in smalto cotto per una maggiore resistenza alla corrosione
Filettature a collare per un facile fissaggio
Caratteristiche dell'accoppiatore CR400

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza di elevazione211 mm
Corsa del cilindro49 mm
Diametro mandrino98 mm
Capacità dell'olio150 cm³
Modellorch
Codice doganale84254200
€ 1177,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 1436,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore