CYLINDER RCS101

Cilindro idraulico a bassa altezza RCS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Enerpac:RCS101
Rubix:999190200024708
Produttore:RCS101
EAN:0662005302086
CYLINDER RCS101

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU10299,13 kg
Altezza di elevazione126 mm
Corsa del cilindro38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CYLINDER RCS101


I cilindri idraulici a basso profilo della serie RCS offrono durata, prestazioni, sicurezza e qualità superiori in un ingombro compatto e conveniente. Questi martinetti idraulici a basso profilo sono la scelta perfetta per le applicazioni di sollevamento e produzione in cui lo spazio è limitato o vincolato. L'altezza ridotta, la corsa breve e la struttura solida consentono sicurezza e stabilità sia in verticale che in orizzontale.

Molti cilindri idraulici a basso profilo si affidano al peso del carico per ritrarre il pistone. I cilindri RCS sono diversi e includono una potente molla di ritorno, più veloce, comoda e produttiva. L'intera gamma di cilindri RCS è classificata per alte pressioni: 10.000 psi (700 bar).

Walter Titex

Punti di forza

  • Design leggero e a basso profilo per l'utilizzo in spazi ristretti
  • Finitura in smalto cotto per una maggiore resistenza alla corrosione
  • Il tergicristallo dello stantuffo riduce la contaminazione, prolungando la durata del cilindro
  • Accoppiatore CR400 e cappuccio antipolvere inclusi in tutti i modelli
  • Estremità dello stantuffo scanalata con fori filettati per il montaggio di selle di inclinazione
  • Pistoni in acciaio placcato
  • Ritorno a molla a semplice effetto

Applicazioni

Ideale per l'utilizzo in spazi ristretti.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU10299,13 kg
Altezza di elevazione126 mm
Corsa del cilindro38 mm
Diametro mandrino69 mm
Capacità dell'olio55 cm³
Modellorcs101
Codice doganale84254200
486,54 IVA esclusa
/ Unità
593,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU

Altezza di elevazione

Corsa del cilindro

Diametro mandrino

Capacità dell'olio