CYLINDER RCS1002

Cilindro idraulico a bassa altezza RCS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Enerpac:RCS1002
Rubix:999190200024707
Produttore:RCS1002
EAN:0662005302161
CYLINDER RCS1002

Riepilogo info tecniche

Corsa del cilindro57 mm
Capacità dell'olio722 cm³
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CYLINDER RCS1002


I cilindri idraulici a basso profilo della serie RCS offrono durata, prestazioni, sicurezza e qualità superiori in un ingombro compatto e conveniente. Questi martinetti idraulici a basso profilo sono la scelta perfetta per le applicazioni di sollevamento e produzione in cui lo spazio è limitato o vincolato. L'altezza ridotta, la corsa breve e la struttura solida consentono sicurezza e stabilità sia in verticale che in orizzontale.

Molti cilindri idraulici a basso profilo si affidano al peso del carico per ritrarre il pistone. I cilindri RCS sono diversi e includono una potente molla di ritorno, più veloce, comoda e produttiva. L'intera gamma di cilindri RCS è classificata per alte pressioni: 10.000 psi (700 bar).

Walter Titex

Punti di forza

  • Design leggero e a basso profilo per l'utilizzo in spazi ristretti
  • Finitura in smalto cotto per una maggiore resistenza alla corrosione
  • Il tergicristallo dello stantuffo riduce la contaminazione, prolungando la durata del cilindro
  • Accoppiatore CR400 e cappuccio antipolvere inclusi in tutti i modelli
  • Estremità dello stantuffo scanalata con fori filettati per il montaggio di selle di inclinazione
  • Pistoni in acciaio placcato
  • Ritorno a molla a semplice effetto

Applicazioni

Ideale per l'utilizzo in spazi ristretti.

Informazioni tecniche


Attributi
Corsa del cilindro57 mm
Capacità dell'olio722 cm³
Codice doganale84254200
1539,49 IVA esclusa
/ Unità
1878,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Carico massimo di utilizzo CMU

Altezza di elevazione

Corsa del cilindro

Diametro mandrino

Capacità dell'olio