SPREADER WR5

Divaricatore idraulico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Enerpac:WR5
Rubix:999190200025035
Produttore:WR5
EAN:0662005800940
SPREADER WR5

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU907 kg
Altezza di elevazione94 mm
Corsa del cilindro85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SPREADER WR5


Punti di forza

•A semplice effetto, ritorno a molla
Per l'uso in spazi di lavoro molto ristretti

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU907 kg
Altezza di elevazione94 mm
Corsa del cilindro85 mm
Diametro mandrino28 mm
Capacità dell'olio10 cm³
Modellowr-5
Azionamentosingolo
Pressione massima di esercizio690 bar
Codice doganale84254200
€ 425,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 518,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione