MARTINETTO IDRAULICO 886253

Cilindro a effetto singolo, ritorno sotto carico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886253
Rubix:999210128017260
EAN:3660338396977
MARTINETTO IDRAULICO 886253

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU10000 kg
Altezza di elevazione609 mm
Corsa del cilindro257 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTINETTO IDRAULICO 886253


Cilindri industriali di uso generale. Molla potente per una rapida ritrazione, utilizzabile in tutte le posizioni. Filettature del collo, filettature dell'estremità del pistone e fori per la base, per il montaggio di accessori. I cilindri pesanti sono dotati di maniglie per il trasporto.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU10000 kg
Altezza di elevazione609 mm
Corsa del cilindro257 mm
Diametro mandrino60 mm
Capacità dell'olio409 cm³
Modello10t
794,09 IVA esclusa
/ Unità
968,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Altezza di elevazione

Corsa del cilindro

Capacità dell'olio