MARTINETTO IDRAULICO 886276

Cilindro extrapiatto, effetto singolo, ritorno a molla

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886276
Rubix:999210128017282
EAN:3660338397196
MARTINETTO IDRAULICO 886276

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU75000 kg
Altezza di elevazione95 mm
Corsa del cilindro16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTINETTO IDRAULICO 886276


Cilindri con molla di ritorno.Utilizzo in spazi ristretti: posizionamento di macchine, montaggio di utensili.Con due lati paralleli per il funzionamento orizzontale.Fori per bulloni di montaggio per facilitare il montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU75000 kg
Altezza di elevazione95 mm
Corsa del cilindro16 mm
Diametro mandrino140 mm
Capacità dell'olio167 cm³
Modello75t
1369,85 IVA esclusa
/ Unità
1671,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU

Altezza di elevazione

Corsa del cilindro

Diametro mandrino

Capacità dell'olio