MARTINETTO IDRAULICO 886270

Cilindro extrapiatto, effetto singolo, ritorno a molla

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886270
Rubix:999210128017276
EAN:3660338397134
MARTINETTO IDRAULICO 886270

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU4000 kg
Altezza di elevazione39 mm
Corsa del cilindro4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTINETTO IDRAULICO 886270


Cilindri con molla di ritorno.Utilizzo in spazi ristretti: posizionamento di macchine, montaggio di utensili.Con due lati paralleli per il funzionamento orizzontale.Fori per bulloni di montaggio per facilitare il montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU4000 kg
Altezza di elevazione39 mm
Corsa del cilindro4 mm
Diametro mandrino41 mm
Capacità dell'olio4 cm³
Modello4t
€ 375,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 458,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU

Altezza di elevazione

Corsa del cilindro

Diametro mandrino

Capacità dell'olio