CYLINDER RSM50

Cilindri idraulici piatti e a bassa altezza (serie RSM)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Enerpac:RSM50
Rubix:999190200024760
Produttore:RSM50
EAN:0662005302345
CYLINDER RSM50

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU4589 kg
Altezza di elevazione38 mm
Corsa del cilindro6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CYLINDER RSM50


Ritorno a molla. Pistone in acciaio cromato duro di alta qualità. Attacco rapido CR-400 con cappuccio di protezione. Steli del pistone con estremità nervate (non è necessaria la testa). Pressione massima di esercizio: 700 bar.
Walter Titex

Punti di forza

-Design compatto e piatto per l'utilizzo dove altri cilindri non si adattano<br>I fori di montaggio consentono un facile fissaggio<br>Le estremità del pistone scanalate non richiedono la sella

Applicazioni

Ideale per l'utilizzo in spazi in cui altri cilindri non possono essere inseriti.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU4589 kg
Altezza di elevazione38 mm
Corsa del cilindro6 mm
Diametro mandrino28,7 mm
Capacità dell'olio4 cm³
Modellorsm-50
Codice doganale84254200
€ 370,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 452,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU

Altezza di elevazione

Corsa del cilindro

Diametro mandrino

Capacità dell'olio