BLOCK CYLINDER BMD70502

Cylinder

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Enerpac:BMD70502
Rubix:999190500028539
Produttore:BMD70502
EAN:0662005441723
BLOCK CYLINDER BMD70502

Riepilogo info tecniche

Corsa del cilindro50 mm
Diametro mandrino32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BLOCK CYLINDER BMD70502


These compact block cylinders are easily mounted in horizontal or vertical position for a range of special tooling applications. They can be used for positioning,clamping, pushing, pressing or punching operations. The plunger has an internal thread to accommodate accessories such as contact bolts.

Punti di forza

•BMD series with manifold O-ring ports
Internal threaded plunger
Nickel-plated plunger
Black oxide base

Applicazioni

Punching;pressing;Riveting;Bending;Moving;Positioning;Lifting;Opening;Closing

Informazioni tecniche


Attributi
Corsa del cilindro50 mm
Diametro mandrino32 mm
Modellobmd
Codice doganale84254200
615,06 IVA esclusa
/ Unità
750,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione