Riferimenti
Enerpac:RC154
Rubix:999190200024670
Produttore:RC154
EAN:0662005301089


Riepilogo info tecniche
| Carico massimo di utilizzo CMU | 13607,8 kg |
|---|---|
| Altezza di elevazione | 301 mm |
| Corsa del cilindro | 4 mm |
Dettagli del prodotto : CYLINDER RC154
La nuova evoluzione del leggendario cilindro idraulico Enerpac serie RC. Forza trainante della gamma di cilindri Enerpac, l'RC-TRIO è versatile come sempre. Dotato di un sistema di cuscinetti Trio per una maggiore durata e di un sistema ibrido di ritorno a molla per una ritrazione più rapida e una produttività ancora maggiore.
Walter Titex
Punti di forza
- Include fino a 4 bande di usura ad alte prestazioni che offrono una maggiore resistenza ai danni, riducendo il carico del cuscinetto e aumentando la durata del cilindro
- Le bande di usura in materiale composito temprato aumentano la superficie del cuscinetto per una maggiore resistenza al carico laterale - migliorando notevolmente la durata del cilindro
- Le nuove guarnizioni in polietilene ad alte prestazioni durano più a lungo che mai, migliorando la durata e consentendo di lavorare più a lungo
- Parte del sistema di cuscinetti Trio, l'anello di arresto Trio include una banda di usura aggiuntiva o bronzo ad alta resistenza per assorbire un maggiore carico laterale
- Capace di sopportare l'intera forza di estensione del cilindro
- Dispone di un tergicristallo durevole che aiuta a prevenire l'ingresso di contaminazione nel cilindro durante i cicli di ritrazione
- Il filo d'acciaio ad alta resistenza migliora la durata della molla
- Il design di ritenzione della molla migliora la manutenibilità, consentendo al tempo stesso un pre-carico più elevato durante l'assemblaggio La molla è facile da montare.carico durante l'assemblaggio
- La molla si rimuove facilmente senza attrezzi speciali
- Lo stantuffo in acciaio ad alta resistenza migliora la durata e la resistenza al carico laterale
- Il rivestimento nichelato dello stantuffo migliora la protezione dalla corrosione
- Filettature interne dello stantuffo per facilitare il fissaggio degli attrezzi
- Maniglie di trasporto standard sui cilindri da 15 a 25 kg. Le taglie superiori a 25 kg includono occhielli di sollevamento certificati o maniglie opzionali
- Le filettature del collare, dello stantuffo e i fori di montaggio della base consentono un facile fissaggio
- La sella dello stantuffo temprata protegge l'estremità dello stantuffo durante tutte le operazioni di sollevamento
- Facilmente rimovibile per accedere alle filettature di montaggio dello stantuffo
- Le selle di inclinazione e lisce sono disponibili come accessori (compatibili con la nuova gamma di selle di inclinazione della serie CATS)
- Per garantire la piena compatibilità e la tranquillità, i nuovi numeri di modello della serie RC, le dimensioni esterne e le filettature rimangono invariate rispetto ai cilindri della serie RC precedenti. Garantire la compatibilità con le versioni e i sistemi storici
- Selle di inclinazione e lisce disponibili come accessori (compatibili con la nuova gamma di selle di inclinazione della serie CATS)
- Per una compatibilità totale e una maggiore tranquillità, i numeri di modello, le dimensioni esterne e le filettature della nuova serie RC rimangono invariati rispetto ai cilindri della serie RC precedenti. Garantendo la compatibilità con le versioni e i sistemi storici
Applicazioni
Tutti gli usi industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Carico massimo di utilizzo CMU | 13607,8 kg |
|---|---|
| Altezza di elevazione | 301 mm |
| Corsa del cilindro | 4 mm |
| Diametro mandrino | 69 mm |
| Capacità dell'olio | 205 cm³ |
| Modello | rc-trio |
| Codice doganale | 84254200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 775,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 946,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Carico massimo di utilizzo CMU
Altezza di elevazione
301 mm
Corsa del cilindro
4 mm
Diametro mandrino
69 mm
Capacità dell'olio
205 cm³