MARTINETTO IDRAULICO 886271
Cilindro extrapiatto, effetto singolo, ritorno a molla
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:886271
Rubix:999210128017277
EAN:3660338397141


Riepilogo info tecniche
| Carico massimo di utilizzo CMU | 4000 kg |
|---|---|
| Altezza di elevazione | 59 mm |
| Corsa del cilindro | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MARTINETTO IDRAULICO 886271
Cilindri con molla di ritorno.Utilizzo in spazi ristretti: posizionamento di macchine, montaggio di utensili.Con due lati paralleli per il funzionamento orizzontale.Fori per bulloni di montaggio per facilitare il montaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Carico massimo di utilizzo CMU | 4000 kg |
|---|---|
| Altezza di elevazione | 59 mm |
| Corsa del cilindro | 16 mm |
| Diametro mandrino | 41 mm |
| Capacità dell'olio | 11 cm³ |
| Modello | 4t |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 401,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 490,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione