MARTINETTO IDRAULICO 886251

Cilindro a effetto singolo, ritorno sotto carico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886251
Rubix:999210128017258
EAN:3660338396953
MARTINETTO IDRAULICO 886251

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU10000 kg
Altezza di elevazione277 mm
Corsa del cilindro105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTINETTO IDRAULICO 886251


Cilindri industriali di uso generale. Molla potente per una rapida ritrazione, utilizzabile in tutte le posizioni. Filettature del collo, filettature dell'estremità del pistone e fori per la base, per il montaggio di accessori. I cilindri pesanti sono dotati di maniglie per il trasporto.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU10000 kg
Altezza di elevazione277 mm
Corsa del cilindro105 mm
Diametro mandrino60 mm
Capacità dell'olio167 cm³
Modello10t
543,22 IVA esclusa
/ Unità
662,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Altezza di elevazione

Corsa del cilindro

Capacità dell'olio