MARTINETTO IDRAULICO 886246

Cilindro a effetto singolo, stelo cavo, molla di ritorno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886246
Rubix:999210128017254
EAN:3660338396915
MARTINETTO IDRAULICO 886246

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU30000 kg
Altezza di elevazione261 mm
Corsa del cilindro64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTINETTO IDRAULICO 886246


Per applicazioni di spinta e trazione: Tensione di cavi e bulloni, trazione di manicotti e cuscinetti. Pistone cavo in cromo duro. Filettatura del collare, filettatura dell'estremità del pistone e fori di base per facilitare il montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU30000 kg
Altezza di elevazione261 mm
Corsa del cilindro64 mm
Diametro mandrino261 mm
Capacità dell'olio281,48 cm³
Modello30t
1308,45 IVA esclusa
/ Unità
1596,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU

Altezza di elevazione

Corsa del cilindro

Diametro mandrino

Capacità dell'olio