PULL CYLINDER BRC106

Pull

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Enerpac:BRC106
Rubix:999190200023888
Produttore:BRC106
EAN:0662005306503
PULL CYLINDER BRC106

Riepilogo info tecniche

Altezza di elevazione440 mm
Corsa del cilindro151 mm
Diametro mandrino85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PULL CYLINDER BRC106


BRC-Series Hydraulic Pull Cylinders include threads on the base, collar, and plunger for fixing attachments such as chains, saddles, extension tubes, and optional accessories. These single-acting cylinders feature a high-strength return spring for rapid cylinder

Punti di forza

•High strength alloy steel construction
Plunger blow-out protection to prevent over-extension
Hard chrome-plated plunger for long life
CR400 coupler and dust cap included on all models
Baked enamel finish for increased corrosion resistance
Plunger wiper reduces contamination, extending cylinder life
Single-acting spring return

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza di elevazione440 mm
Corsa del cilindro151 mm
Diametro mandrino85 mm
Capacità dell'olio228 cm³
Modellobrc106
Codice doganale84254200
1549,58 IVA esclusa
/ Unità
1890,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione