RC1012, 101 KN FORZA, 304 MM CORSA, CILINDRI PER IMPIEGHI DIVERSIFICATI RC1012

Cilindro idraulico RC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Enerpac:RC1012
Rubix:999190200024657
Produttore:RC1012
EAN:0662005300884
RC1012, 101 KN FORZA, 304 MM CORSA, CILINDRI PER IMPIEGHI DIVERSIFICATI RC1012

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU9071,85 kg
Altezza di elevazione704 mm
Corsa del cilindro304 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RC1012, 101 KN FORZA, 304 MM CORSA, CILINDRI PER IMPIEGHI DIVERSIFICATI RC1012


La nuova evoluzione del leggendario cilindro idraulico Enerpac serie RC. Forza trainante della gamma di cilindri Enerpac, l'RC-TRIO è versatile come sempre. Dotato di un sistema di cuscinetti Trio per una maggiore durata e di un sistema ibrido di ritorno a molla per una ritrazione più rapida e una produttività ancora maggiore.
Walter Titex

Punti di forza

  • Include fino a 4 bande di usura ad alte prestazioni che offrono una maggiore resistenza ai danni, riducendo il carico del cuscinetto e aumentando la durata del cilindro
  • Le bande di usura in materiale composito temprato aumentano la superficie del cuscinetto per una maggiore resistenza al carico laterale - migliorando notevolmente la durata del cilindro
  • Le nuove guarnizioni in polietilene ad alte prestazioni durano più a lungo che mai, migliorando la durata e consentendo di lavorare più a lungo
  • Parte del sistema di cuscinetti Trio, l'anello di arresto Trio include una banda di usura aggiuntiva o bronzo ad alta resistenza per assorbire un maggiore carico laterale
  • Capace di sopportare l'intera forza di estensione del cilindro
  • Dispone di un tergicristallo durevole che aiuta a prevenire l'ingresso di contaminazione nel cilindro durante i cicli di ritrazione
  • Il filo d'acciaio ad alta resistenza migliora la durata della molla
  • Il design di ritenzione della molla migliora la manutenibilità, consentendo al tempo stesso un pre-carico più elevato durante l'assemblaggio La molla è facile da montare.carico durante l'assemblaggio
  • La molla si rimuove facilmente senza attrezzi speciali
  • Lo stantuffo in acciaio ad alta resistenza migliora la durata e la resistenza al carico laterale
  • Il rivestimento nichelato dello stantuffo migliora la protezione dalla corrosione
  • Filettature interne dello stantuffo per facilitare il fissaggio degli attrezzi
  • Maniglie di trasporto standard sui cilindri da 15 a 25 kg. Le taglie superiori a 25 kg includono occhielli di sollevamento certificati o maniglie opzionali
  • Le filettature del collare, dello stantuffo e i fori di montaggio della base consentono un facile fissaggio
  • La sella dello stantuffo temprata protegge l'estremità dello stantuffo durante tutte le operazioni di sollevamento
  • Facilmente rimovibile per accedere alle filettature di montaggio dello stantuffo
  • Le selle di inclinazione e lisce sono disponibili come accessori (compatibili con la nuova gamma di selle di inclinazione della serie CATS)
  • Per garantire la piena compatibilità e la tranquillità, i nuovi numeri di modello della serie RC, le dimensioni esterne e le filettature rimangono invariate rispetto ai cilindri della serie RC precedenti. Garantire la compatibilità con le versioni e i sistemi storici
  • Selle di inclinazione e lisce disponibili come accessori (compatibili con la nuova gamma di selle di inclinazione della serie CATS)
  • Per una compatibilità totale e una maggiore tranquillità, i numeri di modello, le dimensioni esterne e le filettature della nuova serie RC rimangono invariati rispetto ai cilindri della serie RC precedenti. Garantendo la compatibilità con le versioni e i sistemi storici

Applicazioni

Tutti gli usi industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU9071,85 kg
Altezza di elevazione704 mm
Corsa del cilindro304 mm
Diametro mandrino42,8 mm
Capacità dell'olio441 cm³
Modellorc-trio
Codice doganale84254200
860,17 IVA esclusa
/ Unità
1049,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU

Altezza di elevazione

704 mm

Corsa del cilindro

304 mm

Diametro mandrino

42,8 mm

Capacità dell'olio

441 cm³