MARTINETTO IDRAULICO 886264

Cilindro basso, effetto singolo, ritorno a molla

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886264
Rubix:999210128017270
EAN:3660338397073
MARTINETTO IDRAULICO 886264

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU10000 kg
Altezza di elevazione129 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTINETTO IDRAULICO 886264


Cilindri con molla di ritorno.Profilo basso per l'utilizzo in spazi ristretti: posizionamento di macchine, fissaggio di utensili, prove di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU10000 kg
Altezza di elevazione129 mm
Corsa del cilindro40 mm
Diametro mandrino66 mm
Capacità dell'olio64 cm³
Modello10t
460,57 IVA esclusa
/ Unità
561,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU

Altezza di elevazione

Corsa del cilindro

Diametro mandrino

Capacità dell'olio