CYLINDER RSM200

Cilindri idraulici piatti e a bassa altezza (serie RSM)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Enerpac:RSM200
Rubix:999190200024758
Produttore:RSM200
EAN:0662005302369
CYLINDER RSM200

Riepilogo info tecniche

Altezza di elevazione62 mm
Corsa del cilindro11 mm
Diametro mandrino60,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CYLINDER RSM200


Ritorno a molla. Pistone in acciaio cromato duro di alta qualità. Attacco rapido CR-400 con cappuccio di protezione. Steli del pistone con estremità nervate (non è necessaria la testa). Pressione massima di esercizio: 700 bar.
Walter Titex

Punti di forza

-Design compatto e piatto per l'utilizzo dove altri cilindri non si adattano<br>I fori di montaggio consentono un facile fissaggio<br>Le estremità del pistone scanalate non richiedono la sella

Applicazioni

Ideale per l'utilizzo in spazi in cui altri cilindri non possono essere inseriti.

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza di elevazione62 mm
Corsa del cilindro11 mm
Diametro mandrino60,5 mm
Capacità dell'olio32 cm³
Modellorsm
Codice doganale84254200
616,90 IVA esclusa
/ Unità
752,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Carico massimo di utilizzo CMU

Altezza di elevazione

Corsa del cilindro

Diametro mandrino

Capacità dell'olio