CYLINDER RC108

Cilindro idraulico RC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Enerpac:RC108
Rubix:999190200024664
Produttore:RC108
EAN:0662005300846
CYLINDER RC108

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU9071,85 kg
Altezza di elevazione501 mm
Corsa del cilindro203 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CYLINDER RC108


La nuova evoluzione del leggendario cilindro idraulico Enerpac serie RC. Forza trainante della gamma di cilindri Enerpac, l'RC-TRIO è versatile come sempre. Dotato di un sistema di cuscinetti Trio per una maggiore durata e di un sistema ibrido di ritorno a molla per una ritrazione più rapida e una produttività ancora maggiore.
Walter Titex

Punti di forza

  • Include fino a 4 bande di usura ad alte prestazioni che offrono una maggiore resistenza ai danni, riducendo il carico del cuscinetto e aumentando la durata del cilindro
  • Le bande di usura in materiale composito temprato aumentano la superficie del cuscinetto per una maggiore resistenza al carico laterale - migliorando notevolmente la durata del cilindro
  • Le nuove guarnizioni in polietilene ad alte prestazioni durano più a lungo che mai, migliorando la durata e consentendo di lavorare più a lungo
  • Parte del sistema di cuscinetti Trio, l'anello di arresto Trio include una banda di usura aggiuntiva o bronzo ad alta resistenza per assorbire un maggiore carico laterale
  • Capace di sopportare l'intera forza di estensione del cilindro
  • Dispone di un tergicristallo durevole che aiuta a prevenire l'ingresso di contaminazione nel cilindro durante i cicli di ritrazione
  • Il filo d'acciaio ad alta resistenza migliora la durata della molla
  • Il design di ritenzione della molla migliora la manutenibilità, consentendo al tempo stesso un pre-carico più elevato durante l'assemblaggio La molla è facile da montare.carico durante l'assemblaggio
  • La molla si rimuove facilmente senza attrezzi speciali
  • Lo stantuffo in acciaio ad alta resistenza migliora la durata e la resistenza al carico laterale
  • Il rivestimento nichelato dello stantuffo migliora la protezione dalla corrosione
  • Filettature interne dello stantuffo per facilitare il fissaggio degli attrezzi
  • Maniglie di trasporto standard sui cilindri da 15 a 25 kg. Le taglie superiori a 25 kg includono occhielli di sollevamento certificati o maniglie opzionali
  • Le filettature del collare, dello stantuffo e i fori di montaggio della base consentono un facile fissaggio
  • La sella dello stantuffo temprata protegge l'estremità dello stantuffo durante tutte le operazioni di sollevamento
  • Facilmente rimovibile per accedere alle filettature di montaggio dello stantuffo
  • Le selle di inclinazione e lisce sono disponibili come accessori (compatibili con la nuova gamma di selle di inclinazione della serie CATS)
  • Per garantire la piena compatibilità e la tranquillità, i nuovi numeri di modello della serie RC, le dimensioni esterne e le filettature rimangono invariate rispetto ai cilindri della serie RC precedenti. Garantire la compatibilità con le versioni e i sistemi storici
  • Selle di inclinazione e lisce disponibili come accessori (compatibili con la nuova gamma di selle di inclinazione della serie CATS)
  • Per una compatibilità totale e una maggiore tranquillità, i numeri di modello, le dimensioni esterne e le filettature della nuova serie RC rimangono invariati rispetto ai cilindri della serie RC precedenti. Garantendo la compatibilità con le versioni e i sistemi storici

Applicazioni

Tutti gli usi industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU9071,85 kg
Altezza di elevazione501 mm
Corsa del cilindro203 mm
Diametro mandrino57 mm
Capacità dell'olio294 cm³
Codice doganale84254200
696,76 IVA esclusa
/ Unità
850,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Carico massimo di utilizzo CMU

Altezza di elevazione

501 mm

Corsa del cilindro

203 mm

Diametro mandrino

57 mm

Capacità dell'olio

294 cm³