RCH1003 100TON CAPACITY 76MM STROKE SINGLE-ACTING HOLLOW PLUNGER CYLINDER RCH1003
Capacity
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Enerpac:RCH1003
Rubix:999190200024695
Produttore:RCH1003
EAN:0662005303090


Riepilogo info tecniche
| Corsa del cilindro | 76 mm |
|---|---|
| Diametro mandrino | 165,1 mm |
| Capacità dell'olio | 1011 cm³ |
Documenti
Dettagli del prodotto : RCH1003 100TON CAPACITY 76MM STROKE SINGLE-ACTING HOLLOW PLUNGER CYLINDER RCH1003
Punti di forza
Hollow plunger design allows for both pull and push forces
Single-acting spring return
Nickel-plated, floating center tube on models over 218 kNs increases product life
Baked enamel finish for increased corrosion resistance
Collar threads for easy fixturing
Features CR400 Coupler
Single-acting spring return
Nickel-plated, floating center tube on models over 218 kNs increases product life
Baked enamel finish for increased corrosion resistance
Collar threads for easy fixturing
Features CR400 Coupler
Applicazioni
Industrial Tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Corsa del cilindro | 76 mm |
|---|---|
| Diametro mandrino | 165,1 mm |
| Capacità dell'olio | 1011 cm³ |
| Codice doganale | 84254200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5157,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 6291,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione