CYLINDER RSM500

Cilindri idraulici piatti e a bassa altezza (serie RSM)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Enerpac:RSM500
Rubix:999190200024761
Produttore:RSM500
EAN:0662005302383
CYLINDER RSM500

Riepilogo info tecniche

Altezza di elevazione82 mm
Corsa del cilindro16 mm
Diametro mandrino88,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CYLINDER RSM500


Ritorno a molla. Pistone in acciaio cromato duro di alta qualità. Attacco rapido CR-400 con cappuccio di protezione. Steli del pistone con estremità nervate (non è necessaria la testa). Pressione massima di esercizio: 700 bar.
Walter Titex

Punti di forza

-Design compatto e piatto per l'utilizzo dove altri cilindri non si adattano<br>I fori di montaggio consentono un facile fissaggio<br>Le estremità del pistone scanalate non richiedono la sella

Applicazioni

Ideale per l'utilizzo in spazi in cui altri cilindri non possono essere inseriti.

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza di elevazione82 mm
Corsa del cilindro16 mm
Diametro mandrino88,9 mm
Capacità dell'olio99 cm³
Modellorsm
Codice doganale84254200
1037,34 IVA esclusa
/ Unità
1265,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU

Altezza di elevazione

Corsa del cilindro

Diametro mandrino

Capacità dell'olio