CYLINDER RCH121

Cilindro idraulico a pistone cavo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Enerpac:RCH121
Rubix:999190200024697
Produttore:RCH121
EAN:0662005302550
CYLINDER RCH121

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU12000 kg
Altezza di elevazione162 mm
Corsa del cilindro42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CYLINDER RCH121


Punti di forza

Il design dello stantuffo cavo consente di applicare forze di trazione e di spinta
Ritorno a molla a semplice effetto
Il tubo centrale flottante nichelato sui modelli superiori a 218 kN aumenta la durata del prodotto
Finitura in smalto cotto per una maggiore resistenza alla corrosione
Filettature a collare per un facile fissaggio
Ha il riduttore FZ1630 e l'accoppiatore AR630

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU12000 kg
Altezza di elevazione162 mm
Corsa del cilindro42 mm
Diametro mandrino69 mm
Capacità dell'olio75 cm³
Modellorch
Codice doganale84254200
€ 783,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 955,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore