MARTINETTO IDRAULICO 886267

Cilindro basso, effetto singolo, ritorno a molla

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886267
Rubix:999210128017273
EAN:3660338397103
MARTINETTO IDRAULICO 886267

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU50000 kg
Altezza di elevazione185 mm
Corsa del cilindro60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTINETTO IDRAULICO 886267


Cilindri con molla di ritorno.Profilo basso per l'utilizzo in spazi ristretti: posizionamento di macchine, fissaggio di utensili, prove di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU50000 kg
Altezza di elevazione185 mm
Corsa del cilindro60 mm
Diametro mandrino127 mm
Capacità dell'olio425 cm³
Modello50t
1015,58 IVA esclusa
/ Unità
1239,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU

Altezza di elevazione

Corsa del cilindro

Diametro mandrino

Capacità dell'olio