CYLINDER RSM1500
Cilindri idraulici piatti e a bassa altezza (serie RSM)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Enerpac:RSM1500
Rubix:999190200024757
Produttore:RSM1500
EAN:0662005302413


Riepilogo info tecniche
| Altezza di elevazione | 116 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 16 mm |
| Diametro mandrino | 158,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CYLINDER RSM1500
Ritorno a molla. Pistone in acciaio cromato duro di alta qualità. Attacco rapido CR-400 con cappuccio di protezione. Steli del pistone con estremità nervate (non è necessaria la testa). Pressione massima di esercizio: 700 bar.
Walter Titex
Punti di forza
-Design compatto e piatto per l'utilizzo dove altri cilindri non si adattano<br>I fori di montaggio consentono un facile fissaggio<br>Le estremità del pistone scanalate non richiedono la sella
Applicazioni
Ideale per l'utilizzo in spazi in cui altri cilindri non possono essere inseriti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza di elevazione | 116 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 16 mm |
| Diametro mandrino | 158,8 mm |
| Capacità dell'olio | 317 cm³ |
| Modello | rsm |
| Codice doganale | 84254200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2434,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 2970,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione