CYL 9 T D/A PRODN BRD96

Martinetto idraulico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Enerpac:BRD96
Rubix:999190200023902
Produttore:BRD96
EAN:0662005115631
CYL 9 T D/A PRODN BRD96

Riepilogo info tecniche

Altezza di elevazione505 mm
Corsa del cilindro155 mm
Diametro mandrino38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CYL 9 T D/A PRODN BRD96


Punti di forza

•Designed for long life, the best choice for production applications
Unique mounting configurations simplify fixturing
Baked enamel finish for increased corrosion resistance
Double-acting operation develops force in both directions, providing maximum versatility
Plunger wiper reduces contamination, extending cylinder life

Applicazioni

General Purpose

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza di elevazione505 mm
Corsa del cilindro155 mm
Diametro mandrino38,1 mm
Capacità dell'olio177 cm³
Modellobrd
Codice doganale84254200
1401,79 IVA esclusa
/ Unità
1710,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione