Riferimenti
Usag:466 N 30
Rubix:160000000341740
Produttore:U04660002
EAN:8010239122642


Riepilogo info tecniche
| Carico massimo di utilizzo CMU | 30000 kg |
|---|---|
| Altezza di elevazione | 35 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U04660002 466 N_30 MARTINETTO
Modello universale da inserire tra vite di pressione ed organo da estrarre quando occorre sviluppare elevata potenza - Spina di sicurezza contro sovraccarichi accidentali (carico di rottura 110 Nm) - Corpo in acciaio al Carbonio - Esecuzione zincocromatata e brunita - Fornito con due spine di sicurezza
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 260x100x90 mm |
|---|---|
| Peso | 1300 g |
| Carico massimo di utilizzo CMU | 30000 kg |
| Altezza di elevazione | 35 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Diametro mandrino | 33 mm |
| Modello | 466 n |
| Azionamento | singolo |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 265,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 324,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione