TURBO II AIR HYDRAULIC PUMP, HAND/FOOT OPERATED 3/3 TREADLE VALVE, 700 BAR PATG1102N

Pompa idraulica ad aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Enerpac:PATG1102N
Rubix:999190200024447
Produttore:PATG1102N
EAN:0662005118731
TURBO II AIR HYDRAULIC PUMP, HAND/FOOT OPERATED 3/3 TREADLE VALVE, 700 BAR PATG1102N

Riepilogo info tecniche

Capacità dell'olio2081 cm³
Pressione nominale700 bar
Tipologiapompa idraulica ad aria
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TURBO II AIR HYDRAULIC PUMP, HAND/FOOT OPERATED 3/3 TREADLE VALVE, 700 BAR PATG1102N


PATG1102N, pompa idraulica pneumatica Turbo II, valvola a pedale 3/3 azionata a mano/piedi, olio utilizzabile 127 in3, per l'uso con cilindri a semplice effetto

Punti di forza

Motore pneumatico in alluminio fuso ad alta efficienza per una maggiore durata e un ridotto consumo d'aria
Serbatoio rinforzato per impieghi gravosi
Pistone a risparmio d'aria di nuova generazione con design robusto in un unico pezzo per ridurre il consumo d'aria e i costi operativi
Porta di ritorno al serbatoio per l'utilizzo in applicazioni con valvole remote
Silenzioso - solo 76dBA con un basso consumo d'aria di 12 scfm
Pressione d'aria operativa: 40-125 psi, che consente alla pompa di avviarsi a pressioni estremamente basse
La valvola di sovrapressione interna fornisce una protezione dal sovraccarico

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità dell'olio2081 cm³
Pressione nominale700 bar
Tipologiapompa idraulica ad aria
Peso8,2 kg
Codice doganale84135020
1143,83 IVA esclusa
/ Unità
1395,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore