HAND PUMP P80

Pompa manuale idraulica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Enerpac:P80
Rubix:999190200024426
Produttore:P80
EAN:0662005107407
HAND PUMP P80

Riepilogo info tecniche

Capacità dell'olio2200 cm³
Pressione nominale700 bar
Tipologiapompa a mano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : HAND PUMP P80


Punti di forza

Sforzo ridotto dell'impugnatura e presa ergonomica per un minore affaticamento dell'operatore
Il serbatoio privo di sfiati elimina le fuoriuscite
La maniglia a presa rapida consente un facile trasporto
Protezione integrale contro la sovrapressurizzazione del serbatoio

Applicazioni

Trasporto di componenti di ricambio della testa del reattore; Connessioni prive di perdite su giunti critici con tenditori idraulici; Sollevamento rapido e sicuro di pesanti autocarri da miniera con il sistema di sollevamento portatile PowR-Lock; Riposizionamento di un'antenna di una stazione terrestre satellitare; Estrazione di perni su un ragno elevatore per pozzi petroliferi;Rimozione sicura di dadi corrosi con un tagliadadi idraulico;Rimozione di prigionieri su un recuperatore di impilatori con tenditori idraulici;Erezione sicura di un ponte sull'acqua con un naso di lancio azionato idraulicamente;Sostituzione dei cuscinetti del ponte senza interrompere il traffico sul secondo ponte del Bosforo

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità dell'olio2200 cm³
Pressione nominale700 bar
Tipologiapompa a mano
Peso10,7 kg
Codice doganale84122120
996,95 IVA esclusa
/ Unità
1216,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione