00807120-POMPA DI PROCESSO PB1011A-F01-B

Pompe di processo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:PB1011A-F01-B
Rubix:999220927142343
Produttore:PB1011A-F01-B
00807120-POMPA DI PROCESSO PB1011A-F01-B

Riepilogo info tecniche

Pressione nominale6 bar
Tipologiapompa di processo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00807120-POMPA DI PROCESSO PB1011A-F01-B


The PB series is a compact, single acting diaphragm pump which is suitable for transfer and recovery of a wide variety of fluids. The PB series is available with a built-in solenoid valve or in an air operated style. Space is saved due to the centralization of piping and wiring areas on the top and bottom surfaces.
Pompa di processo SMC PB1011A-F01-B con valvola solenoide integrata. Trasferimento fluidi fino a 2000 mL/min con pressione media 0–0,6 MPa.

Punti di forza

Low particle generation due to the diaphragm structure
Flammable fluids can be used
Self-priming makes priming unnecessary. Sucks the liquid even if the pump is dry
Assembled in a clean room. Double packaged (PB1313A)
Easy to adjust the flow rate by the frequency of ON/OFF of the solenoid valve.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso200 g
Pressione nominale6 bar
Tipologiapompa di processo
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
Materialepolypropylene (pp); acciaio inossidabile sus316; ptfe; fkm
Peso0,18 kg
Velocità massima600 rpm
Seriepb series
Paese d'origineJP
€ 219,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 268,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione