it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.719)
Fissaggio e assemblaggio
(8458)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Pneumatica
(27.476)
Oleodinamica
(9142)
Strumenti di misurazione e controllo
(1278)
Tubi rigidi e flessibili
(3548)
Filtrazione
(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
Azionamento oleodinamico
(900)
Trattamento olio
(79)
Raccordi oleodinamici
(6845)
Accumulatori
(81)
Vedi Oleodinamica
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Oleodinamica
Azionamento oleodinamico
Attuatori -/ attrezzi di lavoro
Pompa a ingranaggi interni
PLP39701000 39701000
PLP39701000 39701000
Pompa a ingranaggi interni Casappa
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Casappa:
3970100
Rubix:
999190900095957
Dettagli del prodotto : PLP39701000 39701000
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
4,55
IVA esclusa
/
Unità
€
5,55
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
POMPA GR40 SMT8B 80L AC19 B14 TA80LA19B14
POMPA PER BLANCA DOSATORE 538002 538002
PUMP HAND TWO SPD 10000 PSI P202
MOTOR KM30.34B0-83E3-LEB/ED-N 03578510
POMPA AD INGRANAGGI GRUPPO 1 - 089CC/GIRO SERIE K MHE60604001
00075023-ARTICOLO PA3210-F03-N
00095583-ARTICOLO PA5210-F04
3141010301-POMPE RV1D RV1D-025PC-R55B/10N
MARTINETTO IDRAULICO 886294
POMPA A VUOTO PCL.S4BN.S.AD.SV 9904126
BLOCCHETTO PPM PER POMPA MANUALE MHBLOCKPM09M
RACCORDO POMPA 90 INTERASSE 51MM FILETTATO 3/4 GAS ZINCATO CR3 + KIT VITI METRICO ZINCATO RP903A034MMI
POMPA FULCRO PMS 25 S/5 SENZA LEVA (S.E / 25CC / 5LT) 10600200049
DG47 2V 50CC F3 AC9 O DX 1ST2 POMPA CONTINUUM A ROTORI ELICOIDALI PER ALTA PRESS. D47V50F3C9OD1ST2
BMR3044ST0GT80EE7R00 REV. G.MOTOR MR441011260