Riferimenti
SMC:PA3210-F03-N
Rubix:999221025036263
Produttore:PA3210-F03-N
EAN:3618036274554

Documenti
Dettagli del prodotto : 00075023-ARTICOLO PA3210-F03-N
Series PA is a double acting, compact, large capacity diaphragm pump suitable for transfer and recovery of a wide variety of fluids. The PA series is available in 3 types; automatically operated, air operated or automatically operated with a built-in pulsation attenuator.
PA3000, pompa di processo, doppio effetto, azionamento automatico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2200 g |
|---|---|
| Pressione nominale | 10,5 bar |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Peso | 1,7 kg |
| Velocità massima | 420 rpm |
| Serie | pa3000 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 902,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1101,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione