Riferimenti
Spartex:886286
Rubix:999210128017289
EAN:3660338397264


Riepilogo info tecniche
| Capacità dell'olio | 640 cm³ |
|---|---|
| Pressione nominale | 700 bar |
| Tipologia | 1 velocità |
Documenti
Dettagli del prodotto : MARTINETTO IDRAULICO 886286
Le pompe a semplice effetto sono progettate per essere utilizzate con cilindri a semplice effetto. Le pompe a doppio effetto sono dotate di valvole a 4 vie a 3 posizioni per l'utilizzo con cilindri a doppio effetto. La gamma di pompe comprende modelli a una o due velocità. I modelli a due velocità consentono un rapido avanzamento del cilindro fino al contatto con il carico. L'uscita idraulica di tutti i modelli è da 3/8" NPT femmina. Le pompe sono dotate di valvole di sicurezza interne per evitare la sovrapressurizzazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità dell'olio | 640 cm³ |
|---|---|
| Pressione nominale | 700 bar |
| Tipologia | 1 velocità |
| Peso | 7,3 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 462,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 564,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione