Riferimenti
Enerpac:P77
Rubix:999190200024424
Produttore:P77
EAN:0662005129089


Riepilogo info tecniche
| Capacità dell'olio | 672 cm³ |
|---|---|
| Pressione nominale | 700 bar |
| Tipologia | pompa a mano |
Documenti
Dettagli del prodotto : HAND PUMP P77
Punti di forza
Sforzo ridotto dell'impugnatura e presa ergonomica per un minore affaticamento dell'operatore
Il serbatoio privo di sfiati elimina le fuoriuscite
La maniglia a presa rapida consente un facile trasporto
Protezione integrale contro la sovrapressurizzazione del serbatoio
Il serbatoio privo di sfiati elimina le fuoriuscite
La maniglia a presa rapida consente un facile trasporto
Protezione integrale contro la sovrapressurizzazione del serbatoio
Applicazioni
Trasporto di componenti di ricambio della testa del reattore; Connessioni prive di perdite su giunti critici con tenditori idraulici; Sollevamento rapido e sicuro di pesanti autocarri da miniera con il sistema di sollevamento portatile PowR-Lock; Riposizionamento di un'antenna di una stazione terrestre satellitare; Estrazione di perni su un ragno elevatore per pozzi petroliferi;Rimozione sicura di dadi corrosi con un tagliadadi idraulico;Rimozione di prigionieri su un recuperatore di impilatori con tenditori idraulici;Erezione sicura di un ponte sull'acqua con un naso di lancio azionato idraulicamente;Sostituzione dei cuscinetti del ponte senza interrompere il traffico sul secondo ponte del Bosforo
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità dell'olio | 672 cm³ |
|---|---|
| Pressione nominale | 700 bar |
| Tipologia | pompa a mano |
| Peso | 7,1 kg |
| Codice doganale | 84132000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 788,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 962,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione