Riferimenti
SMC:PA3213-F03
Rubix:999221025038827
Produttore:PA3213-F03
EAN:3618036274516

Riepilogo info tecniche
| Pressione nominale | 5 bar |
|---|---|
| Tipologia | pompa a membrana a doppio effetto, azionamento pneumatico (commutazione esterna) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00110078-ARTICOLO PA3213-F03
PA**13, pompa di processo, doppio effetto, azionamento pneumatico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2200 g |
|---|---|
| Pressione nominale | 5 bar |
| Tipologia | pompa a membrana a doppio effetto, azionamento pneumatico (commutazione esterna) |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Peso | 2,2 kg |
| Serie | pa3000/5000 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 815,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 994,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione