00022673-POMPA PNE.45 L/MIN.AISI PTFE PA5210-06

Pompe di processo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:PA5210-06
Rubix:999200400001265
EAN:3618036274264
00022673-POMPA PNE.45 L/MIN.AISI PTFE PA5210-06
Documenti

Dettagli del prodotto : 00022673-POMPA PNE.45 L/MIN.AISI PTFE PA5210-06


Discharge rate up to 63 l/min
Long service life: 50 million cycles
Suction lifting range (dry) up to 2 m
No sliding parts in wetted areas
Compact and lightweight.
PA5000, pompa di processo, doppio effetto, azionamento automatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7392 g
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Peso6,5 kg
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1985,08 IVA esclusa
/ Unità
2421,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione