MARTINETTO IDRAULICO 886294

Pompe a motore pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886294
Rubix:999210128017296
EAN:3660338397332
MARTINETTO IDRAULICO 886294

Riepilogo info tecniche

Capacità dell'olio2100 cm³
Pressione nominale700 bar
Tipologiacontrollo del pedale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTINETTO IDRAULICO 886294


Per i cilindri a semplice effetto, il pedale agisce come una valvola di controllo, controllando le funzioni di avanzamento, mantenimento e ritrazione. In modalità "hold", la pompa mantiene la pressione di uscita.

Il modello a doppio effetto è dotato di una valvola di controllo manuale a 4 vie e 3 posizioni.
Valvola di sicurezza regolabile e facilmente accessibile.
Ingresso aria: 1/4" BSP femmina.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità dell'olio2100 cm³
Pressione nominale700 bar
Tipologiacontrollo del pedale
Peso7,6 kg
1016,81 IVA esclusa
/ Unità
1240,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione