Riferimenti
SMC:PA5120-F04
Rubix:999221025037466
EAN:3618036274295

Riepilogo info tecniche
| Capacità dell'olio | 315 cm³ |
|---|---|
| Pressione nominale | 6 bar |
| Tipologia | pompa di processo - pompa a diaframma a doppio effetto |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00095582-ARTICOLO PA5120-F04
Portata fino a 63 l/min
Lunga durata: 50 milioni di cicli
Altezza di aspirazione (a secco) fino a 2 m
Nessuna parte scorrevole nelle zone bagnate
Compatto e leggero.
Lunga durata: 50 milioni di cicli
Altezza di aspirazione (a secco) fino a 2 m
Nessuna parte scorrevole nelle zone bagnate
Compatto e leggero.
PA5000, pompa di processo, doppio effetto, azionamento automatico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3670 g |
|---|---|
| Capacità dell'olio | 315 cm³ |
| Pressione nominale | 6 bar |
| Tipologia | pompa di processo - pompa a diaframma a doppio effetto |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Materiale | adc12 (alluminio); nbr (gomma nitrilica) |
| Peso | 3,5 kg |
| Serie | pa5000 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 726,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 885,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione