00095583-ARTICOLO PA5210-F04

Pompe di processo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:PA5210-F04
Rubix:999221025037467
Produttore:00095583
EAN:3618036274257
00095583-ARTICOLO PA5210-F04

Riepilogo info tecniche

Capacità dell'olio315 cm³
Pressione nominale6 bar
Tipologiapompa di processo a doppia membrana (doppio effetto), azionamento automatico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095583-ARTICOLO PA5210-F04


Portata fino a 63 l/min
Lunga durata: 50 milioni di cicli
Altezza di aspirazione (a secco) fino a 2 m
Nessuna parte scorrevole nelle zone bagnate
Compatto e leggero.
PA5000, pompa di processo, doppio effetto, azionamento automatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7000 g
Capacità dell'olio315 cm³
Pressione nominale6 bar
Tipologiapompa di processo a doppia membrana (doppio effetto), azionamento automatico
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Materialeacciaio inox (scs14) / membrana ptfe
Peso6,5 kg
Seriepa5000
Paese d'origineJP
1985,08 IVA esclusa
/ Unità
2421,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione