Riferimenti
SMC:PA3220-F03
Rubix:999221025041236

Riepilogo info tecniche
| Pressione nominale | 7 bar |
|---|---|
| Tipologia | pompa di processo a doppio effetto (membrana), azionamento automatico (commutazione interna) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00228824-ARTICOLO PA3220-F03
La serie PA è una pompa a membrana a doppio effetto, compatta e ad alta capacità, adatta al trasferimento e al recupero di un'ampia varietà di fluidi. La serie PA è disponibile in 3 tipologie: azionamento automatico, azionamento pneumatico o azionamento automatico con attenuatore di pulsazioni incorporato.
PA3000, pompa di processo, doppio effetto, azionamento automatico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2200 g |
|---|---|
| Pressione nominale | 7 bar |
| Tipologia | pompa di processo a doppio effetto (membrana), azionamento automatico (commutazione interna) |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Materiale | scs14 (acciaio inox) a contatto con il fluido; membrana in nbr |
| Peso | 2,2 kg |
| Velocità massima | 420 rpm |
| Serie | pa3000 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 804,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 981,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione